Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neoLab® Hand-Homogenisator, zweistufig: 10.000/14.000 UpM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-2-3155
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     90310
EAN/GTIN:
     4058072000967
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Handhomogenisator zum Zerkleinern, Rühren und Zerhacken. Nicht für alle Applikationen ist ein teurer, aufwändiger Labor-Homogenisator nötig. Aufsteckteile, Antrieb und Schutzhaube aus rostfreiem Metall. Zwei Drehzahlbereiche: 10.000 UpM und 14.000 UpM Lieferumfang: PC-Becher 0,5 l, Multifunktionsmesser, Schlagscheibe, Wandhalterung und Anleitung Anschluss: 230 Volt, 50 Hz Leistung: 140 Watt Gewicht: 750 g
Weitere Suchbegriffe: Handmixer, neoLab®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 195,40*
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 314,07*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.