|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB11074 Herst.-Nr.: 488809 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SAVE VTR 100/B Hauptmerkmale: • Hochenergieeffizienter Rotationswärmetauscher mit EC-Technologie-Lüftern • Feuchtigkeitstransferfunktion zur Minimierung von Kondensation in der Zuluft während der Winterzeit • Bedarfssteuerungsregelung mit integriertem Feuchtigkeitssensor • SAVE Touch Steuerung mit Touch-Display und Startassistent für einfache Inbetriebnahme • Anschlussplatine für einfache Zugänglichkeit und Anschluss von Zubehör • Modbus-Kommunikation RS-485 als Standard • Ein Internetzugangsmodul ist als Zubehör erhältlich • Feuchtigkeitstransferfunktion zur Minimierung von Kondensation in der Zuluft während der Winterzeit SAVE VTR 100/B ist für die Belüftung kleinerer Häuser und Wohnungen mit einer Fläche von 100 m² ausgelegt. SAVE VTR 100/B ist sowohl für die vertikale als auch horizontale Montage konzipiert. Es kann in einem Küchenschrank installiert oder zwischen Schränken platziert und dann mit einer maßgefertigten Möbelfront abgedeckt werden. Ein elektrischer Heizkörper ist als Zubehör erhältlich. Ein Kanal von der Dunstabzugshaube kann an einen separaten Bypass-Kanal an der Einheit angeschlossen werden, so dass die Luft von der Dunstabzugshaube direkt zum Abluftventilator geführt wird und nicht durch den Wärmetauscher in der Einheit strömt. Systemair bietet mehrere Dunstabzugshauben zur direkten Einbindung in SAVE VTR 100/B und zur einfachen Verkabelung an die Anschlussbox. Die Einheit verfügt über eine Dunstabzugshaubenfunktion, die über die Dunstabzugshaube aktiviert werden kann. SAVE VTR 100/B verfügt über verkleidete Paneele und bietet eine umfassende Steuerfunktionalität. Die Einheit ist mit einem hocheffizienten drehzahlgeregelten Wärmetauscher und einer Feuchtigkeitstransferfunktion ausgestattet, die die Drehzahl des Rotors reguliert. Energieeffiziente Lüfter mit EC-Motoren sowie Niederdruckfilter reduzieren den Energieverbrauch und sorgen für einen niedrigen SFP-Wert (Spezifische Lüfterleistung) bei gleichzeitig niedrigen Schallpegeln. Ein integrierter Feuchtigkeitssensor in der Abluft kann zur bedarfsgesteuerten Regelung verwendet werden. Alle Einstellungen und Funktionen sind über das berührungsempfindliche SAVE Touch-Bedienfeld mit benutzerfreundlicher Oberfläche zugänglich. Es besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere externe Bedienfelder anzuschließen. Darüber hinaus verfügt das Bedienfeld über eine separate Benutzerebene für autorisierte Installateure und Servicemitarbeiter. Der Startbildschirm zeigt Informationen wie Luftströmung, Temperatur, Luftqualität und aktive Funktionen an. Sie können zwischen den Modi "MANUELL" und "AUTO" wählen oder bevorzugte Einstellungen aus den vordefinierten Benutzermodi auswählen. Der "AUTO"-Modus bietet viele Funktionen zur Regelung der Luftströmung entsprechend der CO2-Konzentration, der Anwesenheit, der Luftfeuchtigkeit, des Zeitplans usw. Die bedarfsabhängige Steuerung gewährleistet einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb zur Sicherstellung der besten Innenluftqualität. Alarm-Symbole zeigen mögliche Störungen an und geben direkte Warnungen, wenn etwas behoben werden muss. Die Einheit wird mit einer Anschlussplatine geliefert, die vorverdrahtete Ein- und Ausgänge für die einfache Installation und Anbindung externer Sensoren sowie für externe Heizungen/Kühler und anderes Zubehör bietet. Die Einheit wird mit Niederdruck-Plisséfiltern geliefert: • Zuluftfilter ePM10 50% • Abluftfilter ePM10 50% Ein Niederdruck-Plisséfilter F7/ePM1 60% ist als Zubehör für die Zuluftfilterung erhältlich. Beutelfiltersets sind ebenfalls als Zubehör erhältlich (Zuluft + Abluft): • M5 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
|  |  |
| |