Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbstiefel JALAS® 1848K Titan+ Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1848K
Jalas® 1848K
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010590002
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1848K-36
EAN/GTIN:
     6408487502330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1848K Titan

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • Thinsulate™ Wärmeisolierung
  • geräumige Passform
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Oberseite
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Schaftkante
  • Ventilierende Einlegesohle
  • Wasserabweisend
  • Ösen
  • Zweifache Stoßdämpfungszone

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerstiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,39*
€ 156,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,44*
€ 150,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 124,99*
€ 148,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,53*
€ 137,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,97*
€ 128,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,14*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.