Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JALAS® 1228W Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1228W
Jalas® 1228W
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010570003
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1228W-37
EAN/GTIN:
     6408487523656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1228W

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Hitzebeständige Oberseite
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • ventilierende Einlegesohle
  • gepolsterter Schaft
  • Wasserabweisend
  • BOA® Fit System

Herausragende Merkmale

  • guter Grip
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,76*
€ 212,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,94*
€ 203,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 168,99*
€ 201,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,15*
€ 185,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,22*
€ 176,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,53*
€ 162,47
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-37
ab € 16,13*
Zubehör
Ejendals
8244-37
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.