Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Graninge® 7299 Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 7299
Jalas® 7299
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010100001
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     7299-36
EAN/GTIN:
     7392626058880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Graninge® 7299

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

Eigenschaften

  • Sehr guter Schutz
  • warm
  • gute Stoßdämpfung
  • hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Halbschuh, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,21*
€ 150,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,89*
€ 143,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 119,50*
€ 142,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,92*
€ 131,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,11*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,94*
Zubehör
Ejendals
8202 36
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.