Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale JALAS® 5012 Menu White Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 5012
Jalas® 5012
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320009780005
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     5012-40
EAN/GTIN:
     6408487419010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandalen
sandale weiß gr. 40
sandalen
jalas sandale

JALAS® 5012 Menu White

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2012, O1 SRC

Eigenschaften

  • Geringes Gewicht
  • Ölbeständige Laufsohle
  • verstellbarer Fersenriemen
  • waschbar bei 40° C
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
  • leicht
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerstiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,01*
€ 142,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,03*
€ 138,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 114,69*
€ 136,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,27*
€ 121,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,12*
Zubehör
Ejendals
8244-40
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.