Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schuh JALAS® 1818 Drylock Wide Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1818
Jalas® 1818
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320009170005
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1818-40
EAN/GTIN:
     6408487443039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1818 Drylock Wide

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO

Eigenschaften

  • Wasserfeste Drylock-Membrane
  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • geräumige Passform
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterter Schaft
  • Ventilierende Einlegesohle
  • Ösen
  • Wasserdicht
  • Reflex
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,48*
€ 207,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,96*
€ 202,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,37*
€ 190,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,08*
€ 182,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,35*
€ 163,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,08*
Zubehör
Ejendals
8244-40
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.