Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbstiefel JALAS® 1420 Clean+ Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1420
Jalas® 1420
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008890008
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1420-42
EAN/GTIN:
     6408487518737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1420 Clean

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

Eigenschaften

  • Hitzebeständige Oberseite
  • hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Schaftkante
  • Ventilierende Einlegesohle
  • wasserabweisendes Leder
  • BOA® Fit System
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s2, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerstiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,12*
€ 186,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,54*
€ 177,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 147,82*
€ 175,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,14*
€ 163,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,00*
€ 154,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,24*
€ 140,71
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-42
ab € 16,06*
Zubehör
Ejendals
8244-42
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.