Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JALAS® 1388 Heavy Duty Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1388
Jalas® 1388
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008870002
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1388-36
EAN/GTIN:
     6408487506376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1388 Heavy Duty

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Schaftkante
  • gepolsterter Schaft
  • verstellbarer Ristriemen
  • Gamaschen
  • Ösen
  • Wasserabweisend
  • Reflex
  • Zweifache Stoßdämpfungszone

Herausragende Merkmale

  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • besonders warm
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,42*
€ 242,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 194,88*
€ 231,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 192,64*
€ 229,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,83*
€ 210,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 169,72*
€ 201,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,30*
€ 183,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,11*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.