Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilwinde BHW-1800 Seil-D.7mm Seilaufnahme 20m m.20m Seil verz.PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9113450091-NW
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30042
EAN/GTIN:
     4250450418665
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
leichtgängiger Lauf durch Stirnradgetriebe · geschützte Lastdruckbremse für sicheren Halt · vollverzinktes Gehäuse und Seiltrommel · schmale Seiltrommel für optimales Wickelbild des Seils auf der Trommel · die gebördelten Trommelräder schonen das Seil beim Wickelvorgang · spezielles Befestigungselement zur einfachen Seilmontage · abnehmbare Handkurbel · Anwendung: Zum Heben und Ziehen von Lasten. Montiert auf einen festen Sockel, kann die Kurbel frei durchgedreht werden. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit 20 m Seil · Ausführung: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Zugkraft oberste Seillage:
300 daN
max. Zugkraft unterste Seillage:
820 daN
Trommel-Ø:
57,7 mm
Untersetzungsverhältnis:
5:1
Seil-Ø:
7 mm
Seilaufnahme:
20 m
Breite:
256 mm
Länge:
283 mm
Höhe:
232,5 mm
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Seilwinde, Seilwinden
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 202,69*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 182,55*
€ 213,62*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 214,53*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 217,13*
Lager 89Y5C
10
€ 8,90*
ab € 199,39*
€ 231,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.