Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB235xH145mm transp.SAN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000448999-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448558491
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus SAN · transparent · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
5
Farbe:
transparent
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
SAN
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 14,26*
4 Tage
41
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,85*
€ 14,32*
5 Tage
19
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 14,60*
6 Tage
58
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 14,97*
Lager 89Y5C
58
16
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,541*
€ 15,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 15,041*
€ 17,899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,571*
€ 17,339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,541*
€ 14,924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 240,656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
9000448995
ab € 11,00*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.