Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägenhalter f.max.3 Sägen f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Sägenhalter mit 3 Aufnahmen
Produktbild - perfo Sägenhalter mit 3 Aufnahmen
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000429109-NW
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14019003
EAN/GTIN:
     4025002160015
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit 3 Aufnahmen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Aufnahmen: 3
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ausführung:
für max. 3 Sägen
Tiefe:
70 mm
Höhe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägenhalter, bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 10,33*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 10,38*
Lager 89Y5C
17 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 8,57886*
€ 10,93886*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,11*
1
€ 7,95*
ab € 8,73*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93886*
€ 13,01724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82886*
€ 12,88634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33886*
€ 12,30324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16886*
€ 12,10094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57886*
€ 10,20884
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.