Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägenhalter f.max.3 Sägen f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429109
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14019003
EAN/GTIN:
     4025002160015
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit 3 AufnahmenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Aufnahmen: 3
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ausführung:
für max. 3 Sägen
Tiefe:
70 mm
Höhe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägenhalter, bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 10,33*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 10,38*
16 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 8,57886*
€ 10,93886*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,11*
1
€ 7,95*
ab € 8,73*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.