| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-543339-UP Herst.-Nr.: 543339 EAN/GTIN: 4048962304916 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Rahmendübel URD T ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube in der Torx-Ausführung mit Senkkopf. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Senkkopfschraube für die Befestigung von Holzkonstruktionen verwendet. Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 140 mm | Antrieb: | T40 | Max. Dicke des Anbauteils: | 90 [mm] | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 150 mm | Marke: | Upat | Versand: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langschaftdübel, Rahmendübel, langschaftdübel 10 x 140, langschaftdübel, nageldübel 10x1180, Upat, URD, 10x140, T, gvz, mit, Senkkopf, [VPE:, 50, Stk.] |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | 50 | | € 8,90* | ab € 0,3337* | € 0,4537* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3309* | € 0,4966* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,335* | € 0,525* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,3975* | € 0,5475* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4104* | € 0,5595* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,685* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|