Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 106 D2xL500mm L-Ag34Sn 5 St.FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000872864-NW
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     34312050902
EAN/GTIN:
     4005796340800
Suchbegriffe:
Hartlot
Tempergussfittings
Tempergußfitting
ag106 hartlot
flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 134 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · Arbeitstemperatur ca. 710 °C Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Ausführung: flussmittelummantelt
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag34Sn
Inhalt je Karton:
5 St.
Marke:
FELDER
Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: hartlot, hartlot felder, Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
20
€ 8,90*
ab € 59,201*
€ 74,771*
2 Tage
20
€ 7,99*
ab € 60,97*
€ 76,25*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 63,98*
€ 80,13*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 80,50*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 72,04*
€ 89,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,771*
€ 88,977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,921*
€ 87,966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,251*
€ 81,219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,801*
€ 79,493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,201*
€ 70,449
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.