| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000871975-NW Herst.-Nr.: 70040 EAN/GTIN: 4054773009810 |
| |
|
| | |
| zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsspannung: 2 - 8V · Netzspannung: 230V · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | mittlere Leistung: | Schutzerdung 40 VA | Steckertyp: | F | Anwendung: | für leitende Metalle | Verpackung: | im Holzkasten | Modell: | 70040 | Marke: | SCHÄFER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Signier-Elektroden, Signierelektrode, Signierelektroden, arkograf, Brenngerät, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,70* | € 172,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 147,29* | € 173,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,90* | € 174,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 148,32* | € 174,11* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 155,337* | € 181,627* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|