Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz 6200J L90xB55xH25mm Diamant N074 rot 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000843404-NW
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034092
EAN/GTIN:
     04054596160101
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Hartschaum-Handblock mit flexiblem Diamant-Schleifbezug beschichtet · besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten · nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen
Weitere Informationen:
Körnung:
N074
Farbe:
rot
Breite:
55 mm
Länge:
90 mm
Anwendung:
für Glas / Keramik / HM
Material:
Diamant
Höhe:
25 mm
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, 3m diamant handschleifklotz, gummi schleifklotz, diamant handschleifklotz, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Diamanthandschleifklötze, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 23,42*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 26,16*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 20,05*
€ 26,50*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 27,21*
Lager 89Y5C
20
1
€ 8,90*
ab € 22,96504*
€ 29,80504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80504*
€ 35,468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17504*
€ 34,7183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01504*
€ 33,3379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27504*
€ 32,4573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78504*
€ 30,6842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96504*
€ 27,3284
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.