Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz 6200J L90xB55xH25mm Diamant N074 rot 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843404
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034092
EAN/GTIN:
     04054596160101
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Hartschaum-Handblock mit flexiblem Diamant-Schleifbezug beschichtet · besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten · nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen
Weitere Informationen:
Körnung:
N074
Breite:
55 mm
Länge:
90 mm
Anwendung:
für Glas / Keramik / HM
Farbe:
rot
Material:
Diamant
Höhe:
25 mm
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, 3m diamant handschleifklotz, gummi schleifklotz, diamant handschleifklotz, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Diamanthandschleifklötze, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
1
€ 8,90*
ab € 16,6228*
€ 22,4628*
6 Tage
46
1
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 23,48*
2 Tage
41
1
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 26,59*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 20,10*
€ 26,90*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 19,86*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.