| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841805-NW Herst.-Nr.: 10324 EAN/GTIN: 4003364103000 |
| |
|
| | |
| sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g Packung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | grob | Sorte: | 3 | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | RAKSO | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 2,09* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,15* | € 2,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,18* | € 2,90* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 2,195* | € 2,905* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,17* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|