| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000841805 Herst.-Nr.: 10324 EAN/GTIN: 4003364103000 |
| |
|
| | |
| sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g Packung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | grob | Sorte: | 3 | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | RAKSO | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,08* | € 3,01* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,195* | € 3,165* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,0104* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|