| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841800-NW Herst.-Nr.: 10624 EAN/GTIN: 4003364106001 |
| |
|
| | |
| sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g Packung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | extra fein | Sorte: | 000 | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | RAKSO | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 2,85* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,00* | € 3,90* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 3,0168* | € 4,0068* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,01* | € 4,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|