| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000841800 Herst.-Nr.: 10624 EAN/GTIN: 4003364106001 |
| |
|
| | |
| sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g PackungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | extra fein | Sorte: | 000 | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | RAKSO | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,99* | € 3,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 2,9968* | € 3,9868* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,00* | € 3,99* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 3,13* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|