Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000841547-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448513544
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
25500 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
390
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
1 Tag
273
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,26*
4 Tage
292
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,34*
Lager 89Y5C
390
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,9528*
€ 1,3428*
4 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,988*
€ 1,408*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,3428*
€ 1,5979
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,2928*
€ 1,5384
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,2128*
€ 1,4432
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,1628*
€ 1,3837
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,1428*
€ 1,3599
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,9528*
€ 1,1338
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,9528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841548
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000841546
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.