Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000830755-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448491880 |
| |
|
| | |
| zusammenlegbar · mit aufklappbarem Rohrschraubstock und stabilem, aufklappbarem Fußbrett · Werkzeugablage und Biegeplatte für das Kaltbiegen von Rohren · mit 5 unterschiedlichen Biegelöchern · Montage eines 3″-Rohrschraubstockes (Art.-Nr. 4000 830 706) ist möglich (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Biegelöcher: 5 · Gewicht: ca. 22kg Weitere Informationen: | | Spannweite: | 60 mm | Rohr-Ø mm: | 50,8 mm | Marke: | PROMAT | Rohr-Ø: | 2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, Rohrschraubstöcke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,02* | € 199,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 164,07* | € 200,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,01* | € 233,77* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 194,6066* | € 234,4266* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,40* | € 249,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|