Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448491880 |
| |
|
| | |
| zusammenlegbar · mit aufklappbarem Rohrschraubstock und stabilem, aufklappbarem Fußbrett · Werkzeugablage und Biegeplatte für das Kaltbiegen von Rohren · mit 5 unterschiedlichen Biegelöchern · Montage eines 3"-Rohrschraubstockes (Art.-Nr. 4000 830 706) ist möglich (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Biegelöcher: 5· Gewicht: ca. 22kg" Weitere Informationen: | | Spannweite: | 60 mm | Rohr-Ø mm: | 50,8 mm | Marke: | PROMAT | Rohr-Ø: | 2 ? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschraubstöcke, Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, 4000830755 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,00* | € 200,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 165,03* | € 201,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,10* | € 232,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 195,0066* | € 232,9166* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,45* | € 235,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|