Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829163 1/4 Zoll T 10 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000829163-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448421900
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 10
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829163
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1547
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,29*
3 Tage
1657
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,29*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 89Y5C
2210
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2915*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2915*
€ 0,3469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2615*
€ 0,3112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2415*
€ 0,2874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,2755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,2279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829160
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829161
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829162
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829164
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829165
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829166
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829167
ab € 0,175*
Ähnlich
PROMAT
4000829168
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829169
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.