Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829167 1/4 Zoll T 27 L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000829167-NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829167
EAN/GTIN:
     4015448421948
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit tx 27 x 25

Bit P829167 1/4 Zoll T 27 L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 27
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829167
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 27, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
720
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,175*
€ 0,255*
3 Tage
432
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,28*
3 Tage
540
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
2 Tage
728
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,284*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,255*
€ 0,303
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,235*
€ 0,28
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,225*
€ 0,268
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,215*
€ 0,256
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,205*
€ 0,244
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,175*
€ 0,208
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829160
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829161
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829162
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829163
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829164
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829165
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829166
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829168
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829169
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.