| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000818853-NW Herst.-Nr.: 2030618 EAN/GTIN: 4002408973142 |
| |
|
| | |
| Blattmaß 54 x 35 cm · Aluminium-Profilkante · Stiellänge ca. 125 cm · Kunststoffblatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand zur besseren Schneeaufnahme · kältebeständig bis -20 °C · Aluminium-Stiel mit D-Griff · ca. 1600 g · fertig montiert Weitere technische Eigenschaften: · Schildhöhe: 35cm Weitere Informationen: | | Modell: | Reflection | Schildbreite: | 54 cm | Stiellänge: | ca. 125 cm | Material: | Kunststoff | Blattmaß: | 54 x 35 cm | Marke: | FREUND VICTORIA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,73* | € 39,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 29,87* | € 39,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,47* | € 43,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,58* | € 44,50* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 35,044* | € 46,534* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|