Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000810074-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448684299 |
| |
|
| | |
| (Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 3,5 mm | harter Draht Ø: | max. 2,4 mm | Zange: | schwarz lackiert | Marke: | PROMAT | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 9242 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,19* | € 13,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,49* | € 13,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,72* | € 13,74* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,89389* | € 13,94389* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,13* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|