Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Ölkanne
>
Ölspritzkanne
>
Artikel
Öler PE 500 ml o.Pumpe PRESSOL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000356002-NW
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
06 866
EAN/GTIN:
4103810068669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
aus PE · transparent · ohne Pumpe · für Werkstatt und Hobby · mit ausziehbarem Messing-Spritzrohr · dicht durch Drehverschluss an der Rohrspitze · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · mit Skala Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: ohne Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
... >
Fette und Öle
>
Öler
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Öler
,
Ölkännchen
,
Ölspender
,
Quetschöler
,
Werkstatt-Öler
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
18
10
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,12*
Lager 1498
1 Tag
220
10
€ 5,45*
ab € 2,62*
€ 3,21*
Lager 2478
1 Tag
220
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,42*
Lager 245
1 Tag
131
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,44*
Lager 89Y5C
4 Tage
200
10
€ 8,90*
ab € 4,21*
€ 5,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 51,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.200 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 902
€ 19,62*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 903
€ 18,48*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.500 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
03 805
€ 21,11*
Sonstiges
Pressol 06864 Öler 125 ml Spritzrohrlänge (max.): 115 mm
Pressol
06864
€ 2,78*
Sonstiges
Pressol 06865 Öler 250ml Spritzrohrlänge (max.): 145mm
Pressol
06865
€ 3,21*
Sonstiges
Pressol DWMP-Spritzrohr-165 mm 04905 Öler 500 ml Spritzrohrlänge (max.): 165 mm
Pressol
04905
€ 16,91*
Sonstiges
Spezialöler Weißbl.250 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
01 112
€ 14,97*
Sonstiges
Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
04 802
€ 11,73*
Sonstiges
Werkstattöler, PE weiß, 300 ml, VE 6 Stk, Spritzrohr 165 mm.
Pressol
04 803
€ 12,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.