Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftfließfett 500 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000354610-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448551751
Suchbegriffe:
Fließfett
Schmierspray
fließfett spray
schmierspray
durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geräuschmindernd · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · temperaturbeständig von ca. -30 °C bis +130 °C · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern · zur Schmierung und Wartung in Industrie, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn, Lkw, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
gelblich
Temperatur:
-30 bis +130 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Haftfließfette, Haftschmierstoff, Kettenspray, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
176
6
€ 5,59*
ab € 2,99*
€ 4,12*
Lager 89Y5C
292
6
€ 8,90*
ab € 3,151*
€ 4,331*
6 Tage
292
6
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,44*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,99*
ab € 3,37167*
€ 4,64167*
3 Tage
292
6
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 4,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,331*
€ 5,154
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 4,321*
€ 5,142
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,041*
€ 4,809
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,961*
€ 4,714
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,851*
€ 4,583
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,151*
€ 3,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 25,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.