Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000354572-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551683 |
| |
|
| | |
| der dauerhaft blaue und temperaturbeständige Film schützt Batteriepole, Polklemmen und Steckverbindungen vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure · besonders geeignet im Bereich der Kfz-Werkstätten, Speditionen und Fuhrpark · verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall – somit wird die Lebensdauer der Batterie erhöht · silikonfrei · Nicht auf Lack sprühen! Rückstände auf dem Lack sofort entfernen, da sonst Flecken entstehen können! Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -40°C bis + 120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | blau | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepol, Batteriepolschutzsprays, Korrosionsschutz, NOW, Polklemme, Polschutzspray |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 2,44* | € 3,35* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,63* | € 3,59* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | € 8,90* | ab € 2,7052* | € 3,7152* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 2,85417* | € 3,88417* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,82* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,7052* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 44,5824* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|