Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000354572 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551683 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x67x67 MM | Gewicht: | 356 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | blau | Ausführung: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 2,45* | € 3,38* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,62* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 2,7352* | € 3,7452* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 2,84417* | € 3,89417* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,83* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,84417* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 46,73004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|