| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000354427-NW Herst.-Nr.: 671002 EAN/GTIN: 4009076710024 |
| |
|
| | |
| das bewährte Multi-Öl in der Eco-Variante · für eine Vielzahl von Anwendungen in Haushalt & Werkstatt · Volle Leistung: starke Schmierleistung · optimaler Schutz vor Korrosion & Verschleiß · hohe Materialverträglichkeit mit Metallen, Kunststoffen, Lacken & Gummi · Besser für die Umwelt: beinhaltet 25 % recyceltes Öl (bezogen auf gesamte Wirkstoffmenge) · Kappe aus 100 % recyceltem Kunststoff · vollständiger Verzicht auf Duftstoffe Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | CARAMBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, kriechöl spray, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,03* | € 5,44* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,08* | € 5,44* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | € 8,90* | ab € 4,076* | € 5,456* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 5,13* | € 6,94* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,99* | ab € 5,335* | € 7,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,736* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|