| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000351030-NW Herst.-Nr.: 14.0101 EAN/GTIN: 4015933025774 |
| |
|
| | |
| Messing · für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. · Betriebsdruck bis max. 50 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Schlauchgröße: | 13 mm | Klauenweite: | 40 mm | Schlauchgröße (Zoll): | 1/2 ″ | Marke: | GEKA | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, klauenkupplung messing wasser, schnellkupplung messing, schnellkupplung, Gardena, Geka, Hochdruckkupplung, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 13,83* | € 17,58* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 13,75* | € 17,67* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 13,75* | € 17,68* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 13,78* | € 17,69* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 13,79468* | € 17,69468* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 13,79469* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 88,47342* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|