| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000309039-NW Herst.-Nr.: 60650-00002-00 EAN/GTIN: 4042448476180 |
| |
|
| | |
| mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen · für permanente Anwendungen · Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas, zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie, zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 μm) · elektrisch und thermisch leitfähig · alterungsbeständig · hitze- und lichtreflektierend · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,09mm · Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A · Reißfestigkeit: 40 N/cmN · Klebkraft: 9N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Ausführung: | ohne Liner | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Reparaturband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,28* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,35* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,66* | € 7,64* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,70* | € 7,67* | | | | Lager 89Y5C | | | | 24 | | pro Rolle | € 8,90* | ab € 6,783* | € 7,703* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 184,872* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|