| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000309039 Herst.-Nr.: 60650-00002-00 EAN/GTIN: 4042448476180 |
| | | |
|
| | |
| mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen · für permanente Anwendungen · Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas, zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie, zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 μm) · elektrisch und thermisch leitfähig · alterungsbeständig · hitze- und lichtreflektierend · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis + 160°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,09mm· Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A· Reißfestigkeit: 40 N/cmN· Klebkraft: 9N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Reparaturband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,57* | € 7,54* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,69* | € 7,57* | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,74* | € 7,61* | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 8,90* | ab € 6,733* | € 7,613* | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,74* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|