Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lochsäge HM-bestückt Ø 71 mm, Z=5*3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-2160.071-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2160.071
EAN/GTIN:
     4026271275592
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 71mm
lochsäge
Hartmetall-bestückte Lochsäge mit Sägekörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Sägen in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten, Sperrholz. Unbedingt ohne Schlag arbeiten. Mit dem Lochrandsenker versenken Sie passend zur 2160.068 den Kragen einer Hohlwanddose. Nicht kompatibel zu Auswerferschaft PUMPSHANK®. Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
2160
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
71
AZ:
5
NL[mm]:
60
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.