Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 242-M 90Grad L.470mm f.Blockdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-1201710128-NW
Hersteller:
     Lincoln Electric GmbH Harris
Herst.-Nr.:
     242-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
für Blockdüsen · Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · „Ease-on“- Schneidsauerstoffhebel · Gleichdruckmischer · maximale Sicherheit für den Anwender, da nahezu rückschlagfrei passende Schneiddüsen mit Blocksitz: 1201 710 130 - 1201 710 136 passende Fugenhobeldüsen mit Blocksitz: 1201 710 137 - 1201 710 142 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,5kg · Ausführung: für Blockdüse
Weitere Informationen:
Modell:
242-M
Brennerkopf:
90 °
Länge:
470 mm
Gasart:
Acetylen
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse acetylen, schneiddüse, schneidbrenner 90 grad, Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.