Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 142-F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-1201710101-NW
Hersteller:
     Lincoln Electric GmbH Harris
Herst.-Nr.:
     142-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner 90 grad
handschneidbrenner
für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende Schneidarbeiten Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Modell:
142-F
Brennerkopf:
90 °
Länge:
460 mm
Gasart:
Propan / Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.