| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-10930.1003-PI Herst.-Nr.: 10930.1003 EAN/GTIN: 4251409402865 |
| | |
|
| | |
| Um die Montage weiter zu vereinfachen, haben wir die Artikelreihe 10930 entwickelt. Die Oberteile haben einen Rohrdurchmesser von 42,4 mm, diese werden einfach in den Holzpfosten eingesteckt und mit 4 Holzschrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt. Dadurch sparen Sie wertvolle Montagezeit und erreichen gleichzeitig die gewohnten Werte für Druck-, Zug- und Querkräfte. Für die erforderliche Bohrung der Stütze können Sie wie bisher unseren Holzspiralbohrer oder ihre Abbundanlage verwenden. Das patentierte Oberteil ermöglicht den Pfostenträgern der Serie 10930 / 10931 einen außergewöhnlich großen Verstellbereich. Natürlich kann das Oberteil auch als Säulen-Pfetten-Verbindung verwendet werden. Der vielseitig kombinierbare Stützenfuß, ist auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich. Weitere Informationen: | | Obere Platte mm: | Ø 100 x 10 | Untere Platte mm: | 160 x 100 x 10 | Gewinde M 30 unten: | 65 | Gewinde M 30 oben: | 150 | Bohrung Ø 13 mm unten: | 4 | Bohrung Ø 12 mm oben: | 4 | Einbauhöhe mm: | 195 - 285 | Dorn Rohr Ø 42,4 mm: | 130 | max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *: | 125,8 | CE: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |