| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-10923.9000-PI Herst.-Nr.: 10923.9000 EAN/GTIN: 4251409412116 |
| | |
|
| | |
| Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich. Wir bieten den Verarbeitern von Eindrehfundamenten die Möglichkeit, Verbindungen zum Holz mit qualitativ hochwertigen Pfostenträgern auszuführen. Das PTP-Pfostenträger Sortiment ist nach der Montage unter Lasteinwirkung höhenverstellbar. Die PTP-Serie ist für eine Lastenaufnahme vertikal, horizontal und auf Abhub konzipiert. Das Eindrehfundament bzw. der Anschluss an dieses muss gesondert nachgewiesen werden. Weitere Informationen: | | Obere Platte mm: | 100 x 100 x 5 | Untere Platte mm: | 140 x 189 x 6 | Gewinde M 24 unten: | 65 | Gewinde M 24 oben: | 65 | Bohrung unten Langloch 11 x 60 mm: | 4 | Bohrung oben: | 4x Ø 12 mm | Einbauhöhe mm: | 141 - 206 | Passende Abdeckhülse Art-Nr. 10834.____: | .2000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |