| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-10529.7098-PI Herst.-Nr.: 10529.7098 EAN/GTIN: 4251409413847 |
| | |
|
| | |
| PTP easy Pfostenträger Stecksystem Z Dreh – Klick, das neue innovative Pfostenträger System mit Zentrierspitze. Mit wenigen Handgriffen, ohne zeitaufwendige und umständliche Verschraubungen, ermöglicht das neue Stecksystem eine effiiziente Montagelösung. Maximale Lastaufnahmen bei Druck, Zug und horizontalen Lasteinwirkungen werden durch die optimale Materialstärkenabstimmung des Pfostenträgers garantiert. Eine Höhenverstellung ist auch in eingebautem Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich. * weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413 ** Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen γ m 1.0 bei einer Verstellhöhe von 215 mm Weitere Informationen: | | Obere Platte mm: | Ø 96 x 8 | Untere Platte mm: | 110 x 110 x 6 | Gewinde M 24 unten: | 90 | Bohrung Ø 12 mm unten: | 4 | Bohrung Ø 10,5 mm oben: | 4 | Einbauhöhe mm: | 175 - 235 | Ausführung: | Zentrierspitze | max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *: | 41,3** | CE: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |