Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 1-2mm 2 M27x1,5mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_1000153015_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_1000153015_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000153016-NW
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14078102
EAN/GTIN:
     4031182060243
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 2 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
1 - 2 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 36,10*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 28,84*
€ 36,28*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 38,66*
Lager 89Y5C
11
1
€ 8,90*
ab € 33,96*
€ 42,67*
4 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 34,55*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 28,64*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078107
ab € 50,02*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,93*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 47,67*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078104
ab € 31,84*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 37,37*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 37,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.