Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M8 Nenn-Gr.8,0mm verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000120148-NW
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22000800
EAN/GTIN:
     4251063405448
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 8mm
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142-EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
8,0 mm
Gewinde:
M8
Drehmoment max.:
6,6 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
6
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen m8, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2626*
€ 0,3534*
1 Tag
490
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2649*
€ 0,3649*
5 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,295*
€ 0,405*
Lager 89Y5C
750
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3114*
€ 0,4214*
3 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,3137*
€ 0,4286*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 21,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18000800
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.