Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18000800
EAN/GTIN:
     4251063404380
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 8mm
Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 8 mm - Stahl feuerverzinkt

Ehemals DIN 3090

Anwendungsbereich:
Zur Verwendung bei Anschlagseilen.
Die Kausche nach DIN 3090/ EN 13411-1 darf in Hebezeugen und statischen Systemen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Seil ø max.:
8 mm
c:
54 mm
b:
20 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
a:
9 mm
Norm:
EN 13411-1
Weitere Suchbegriffe: kausche, Baustellensicherheit, Kleinsorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.