Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512 AllroundWork Isolator Arbeitsweste schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS4512-0404.008-XXL
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS4512-0404.008-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste schwarz xxl
4512
AllroundWork, Wärmeisolierte 37.5®-Weste
Eine wärmeisolierte Allround-Weste, die bei Kälte und Wärme ein hervorragender Begleiter ist. Durch die Kombination der innovativen 37,5®-Technologie mit wärmender Isolierung eignet sich die Weste sowohl als Zwischen- als auch als Außenschicht.
37.5®-Technologie für verbessertes Feuchtigkeitsmanagement
Stretch-Einsätze
Isolierung für zusätzliche Wärme in kalten Umgebungen
Wasserabweisend
Brusttasche mit Platz für Veredelungen
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyamid, 67 g/m². Wattierung: 100 % 37.5®-Polyester, 140 g/m². Kontrastmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan, 220 g/m².
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitswesten schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.