| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS4373-0400.008-XXL Herst.-Nr.: TAS4373-0400.008-XXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4373 Service Arbeitsweste Komfort-Weste in zeitlosesem Design, kombiniert Funktionalität mit vorbildlicher Bewegungsfreiheit. Haltbares, schmutzabweisendes und dehnbares Material, geeignet für die Industriewäsche. Bei sachgemäßer Pflege behält sie lange Zeit ihre Form und Farbe. Einfach zu erreichende Brusttasche mit Stiftfach - auch fürs Smartphone geeignet Weiches Taillenbündchen, angenehm auf der Haut Kratzfreies Design mit verdeckten Reißverschlüssen und Knöpfen Haltbares, aber trotzdem dehnbares, pflegeleichtes Material Viel Platz für Veredelungen Grösse XS-XXXL, M-L Long Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m² |
| | |
| | | |
| | | |
| |