Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2886 Sweatshirt Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS2886-0400.006-L
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS2886-0400.006-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Sweater
2886
Sweatshirt Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss aus weichem, robustem Material und gebürsteter Innenseite. Raglanärmeln für lockeres, entspanntes Tragen und angenehmen Tragekomfort. Ideal für den täglichen Gebrauch. Reichlich Platz für individuelle Firmenlo
Baumwoll-Polyester-Mischung mit gebürsteter Innenseite
Durchgehender Reißverschluss mit Schiebergriff aus Gummi
Gedrucktes Etikett im Nacken - kein Jucken mehr
Zwei Paspeltaschen
Daumenloch an den Ärmelabschlüssen
Welt pockets
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
in den Farben 0400, 1600, 3900, 9500: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 400 g/m² Material Farbe 2800: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.