Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Sweatshirt
>
Herren-Sweater
>
Artikel
2886 Sweatshirt Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss schwarz Gr. XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
89VWW-TAS2886-0400.003-XS
Hersteller:
Snickers
Herst.-Nr.:
TAS2886-0400.003-XS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Sweater
2886
Sweatshirt Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss aus weichem, robustem Material und gebürsteter Innenseite. Raglanärmeln für lockeres, entspanntes Tragen und angenehmen Tragekomfort. Ideal für den täglichen Gebrauch. Reichlich Platz für individuelle Firmenlo
Baumwoll-Polyester-Mischung mit gebürsteter Innenseite
Durchgehender Reißverschluss mit Schiebergriff aus Gummi
Gedrucktes Etikett im Nacken - kein Jucken mehr
Zwei Paspeltaschen
Daumenloch an den Ärmelabschlüssen
Welt pockets
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
in den Farben 0400, 1600, 3900, 9500: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 400 g/m² Material Farbe 2800: 55% Baumwolle, 45% Polyester
... >
Lager 89VWW
>
Workwear
>
Snickers-Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Herren-Sweatshirt
,
Sweatshirt (Herren)
,
Sweat-Jacke
,
Sweatjacke
,
Sweatshirt-Jacke
,
Sweatshirtjacke
,
arbeitsjacke xs
,
arbeitsjacke schwarz
,
snickers arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen